Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9510296
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBW13286190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - klebend - 34.29 cm (13.5") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Höhe
28.6 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Kompatibilität der Bildschirmgröße
34.29 cm (13.5")
Oberfläche
Matt
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
38.4 cm x 23.8 cm x 1.3 cm / 210 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, einfach zu entfernen, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage, leicht zu reinigende Oberfläche, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 %, einfache Installation
Displayfilter
Seitenverhältnis
3:2
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.