Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Pay M100C Mobile POS Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9510299
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E122179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Das Elo Pay M100C Mobile POS Tablet wurde für Unternehmen entwickelt, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Konnektivität benötigen. Mit seinem robusten Design, einschließlich MIL-STD-810G-Tests und wasserfesten Funktionen, ist es für den täglichen Betrieb ausgelegt. Das 10,1-Zoll-Full-HD-LED-Display, das mit einer Anti-Fingerabdruck- und wasserfesten Beschichtung versehen ist, bietet Klarheit und Haltbarkeit. Der Qualcomm Snapdragon 660 Prozessor und 4 GB RAM sorgen für eine reibungslose Leistung, während die 64 GB Speicherkapazität und die Schnellladetechnologie die Produktivität hoch halten. Sicherheit wird groß geschrieben: EMV Level 1 und 2 und ein integrierter EMV Chipkartenleser machen es zu einer sicheren Wahl für die Abwicklung von Transaktionen. Das Elo Pay M100C Mobile POS-Tablet eignet sich für den Einzelhandel, das Gastgewerbe oder jede Außendienstumgebung und erfüllt die Anforderungen eines jeden Unternehmens.
Elo Pay M100C Mobile POS Tablet - Robust - Tablet - Snapdragon 660 2.2 GHz - Android 12 - 4 GB RAM - 64 GB - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5, NFC - 4G LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Android 12
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Getestet nach MIL-STD-810G, Quick Charge
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CB, IC, IP54, MasterCard payPass, Visa payWave, EMV Level 2, Discover D-PAS, Amex ExpressPay, Mastercard TQM, EMV Level-1
Integrierte Optionen
EMV Chip-Kartenlesegerät, Beschleunigungssensor, Lichtsensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
3800 mAh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
MU-MIMO
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
749 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
25.548 cm x 1.367 cm x 16.196 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
32.2 cm x 7.4 cm x 21.7 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Zwei Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Autofokus, Fixfocus
Kamera
Ja
Audiofunktionen
Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie
Eingang
Typ
Touchscreen
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
USB-C (Daten/Video)
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
WCDMA, LTE
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B8, LTE B40, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, wasserbeständig, Beschichtung gegen Fingerabdrücke
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,20*
€ 1.159,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,14*
€ 1.159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,71*
€ 1.151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,49*
€ 1.133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,43*
€ 1.100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.