Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker SOLIX BP1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9510582
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1761111-85-20
EAN/GTIN:
     0194644197186
Der Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakku ist mit unserer patentierten InfiniPower Technologie ausgestattet, die eine extralange Lebensdauer garantiert. Der Erweiterungsakku hält über 3.000 Ladezyklen - oder 10 Jahre lang bei täglicher Nutzung. Mit dem Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakku, der speziell für die Anker SOLIX C1000 entwickelt wurde, verdoppelst du die Kapazität deiner Powerstation im Handumdrehen. Schließe die Anker SOLIX C1000 mit dem Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakku einfach an eine Netzsteckdose an, aktiviere den UltraFast-Modus in der Anker App und in nicht einmal 2 Stunden bist du bereit für alle Abenteuer. Kleinere Größe bei gewohnt hoher Leistung. Mit dem Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakku und der Anker SOLIX C1000 Powerstation wird deine tragbare Stromversorgung für unterwegs noch praktischer. Dank des zuverlässigen 3-Punkt-Ladeanschlusses kannst du dir sicher sein, dass jeder einzelne Ladevorgang ungefährlich ist.
Anker SOLIX BP1000 - Batterie - Lithiumeisenphosphat - 330000 mAh - 1056 Wh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Sturzsicher, 10 Jahre Batterielebensdauer, smart temperature monitoring
Kennzeichnung
UL, RoHS, MSDS, RCM, UN38.3
Batterie
Technologie
Lithiumeisenphosphat
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
330000 mAh - 1056 Wh
Wiederaufladevorgänge, max.
3000
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
32.3 cm
Höhe
19.9 cm
Gewicht
9.06 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.1 cm
Transporttiefe
40.8 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
10.02 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kompatible Anwendung
Anker app
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,13*
€ 561,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.