Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3000 Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9512656
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PW1FF
EAN/GTIN:
     5397184899441
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Strategie und verbessern Sie virtuelle Arbeitsplätze mit intelligentem, vereinheitlichtem Management und Lösungen für ultimative Sicherheit. Arbeiten Sie ganz beruhigt auf Thin Clients, die Ihre VDI- und Cloud-Umgebungen sicherer machen.
Dell OptiPlex 3000 Thin Client - Thin Client - DTS - 1 x Celeron N5105 / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 64 GB - UHD Graphics - 1GbE - Dell ThinOS - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre ProSupport Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Ferndiagnose mit HW-SW Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
DTS
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Services im Bundle
3 Jahre ProSupport Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Ferndiagnose mit HW-SW Support
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSD
Verschiedenes
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Dell ThinOS
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten)
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.6 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
1.104 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
4 Threads
CPU
Intel Celeron N5105
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
1 x 64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x DisplayPort 1.4
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2230
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
208 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
1.3.1
Weitere Suchbegriffe: thin client dell, thin client
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,06*
€ 460,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,62*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 24,58*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,23*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 26,82*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,50*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 26,82*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,43*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 72,04*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 47,65*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 70,41*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 51,22*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 15,15*
Zubehör
Dell
MS700-BK-R-EU
ab € 38,40*
Zubehör
Dell
DELL-E2424HS
ab € 96,55*
Zubehör
Dell
DELL-E2724HS
ab € 123,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.