Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9513351
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBNN0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483946677
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Software inbegriffen
ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
1 M.2-Schraube, Thermistorkabel, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Kennzeichnung
FCC, ERP, EuP
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC897
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, ASRock FAN-Tastic Tuning, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Steel Slots, 2oz Copper PCB, vormontiertes E/A-Schild, DIY Friendly Design, 14+1+1 Phase Power Design, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), VRM Kühlkörperdesign, 110A Power Stage, ASRock Polychrome RGB, verlustfreie Schraube für M.2 Kühlkörper
LAN
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
96 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
7000 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5600 MHz, 8600 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 2 x PCIe 4.0 x4 (2280 M.2 Key M Steckplatz) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (Key E, for wireless module)
Speicherschnittstellen
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x Hyper M.2 ¦ SATA-600 -anschlussstellen: 3 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.