Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 14 AN14-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9513469
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QQLEG.001
EAN/GTIN:
     4711474008473
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Entdecken Sie die Leistung des Acer Nitro 14, eines Notebooks, das für Spiele und kreative Erfahrungen entwickelt wurde. Mit seinem AMD Ryzen 5-Prozessor und der NVIDIA GeForce RTX 4050-Grafikkarte bietet es herausragende Leistung für all Ihre Gaming- und Multimedia-Anforderungen. Das 14,5-Zoll-WUXGA-Display mit einem sRGB-Farbraum von 100 % und NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität bietet eine atemberaubende Grafik und flüssiges Gameplay. Dank AI-Rauschunterdrückung, DTS:X Ultra Audio und einem Trio von Mikrofonen ist die Kommunikation kristallklar und lässt Sie in jeden Moment eintauchen. Das schlanke Design aus eloxiertem Aluminium in Kombination mit einer RGB-hintergrundbeleuchteten Tastatur sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch langlebig. Mit Funktionen wie Wi-Fi 6E und USB4/USB-C-Konnektivität sind Sie immer einen Schritt voraus. Ob für Spiele, die Erstellung von Inhalten oder den alltäglichen Gebrauch - das Acer Nitro 14 ist Ihr Einstieg in eine neue Ebene der Leistung und visuellen Exzellenz.
Acer Nitro 14 AN14-41 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4.3 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 36.8 cm (14.5") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - Obsidian Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer NitroSense, Acer Purified Voice 2.0 Technology
Farbe
Obsidian Black
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
76 Wh
Betriebszeit
Bis zu 9 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.412 cm x 25.795 cm x 2.18 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 5 8645HS / 4.3 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Videoauflösungen
1280 x 720
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction, Acer PurifiedView
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
NVIDIA G-SYNC
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 760M
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, 3 RGB-Zonen, Nitro Sense key, Copilot-Schlüssel, 1.3 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports USB-C 3.2 Gen 2, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) - Micron
Bildschirm
Typ
36.8 cm (14.5") - IPS
Besonderheiten
HDCP, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 20 ms Ansprechrate, 8-bit Farbtiefe, 87 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, Dynamic Display Switching (DDS)
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
350 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,26*
€ 1.402,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,24*
€ 1.400,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,14*
€ 1.388,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,82*
€ 1.383,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,66*
€ 1.378,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.