Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 14 A14-51M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9513485
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KRWEG.002
EAN/GTIN:
     4711121922664
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das Acer Aspire 14 A14-51M ist sowohl für Produktivität als auch für Unterhaltung konzipiert und bietet eine Mischung aus Leistung, Konnektivität und Langlebigkeit. Dieses Notebook verfügt über eine 512 GB SSD und 8 GB RAM, die einen schnellen Zugriff auf Dateien und reibungsloses Multitasking gewährleisten. Die integrierte Wi-Fi 6E- und Bluetooth-Technologie sorgt für zuverlässige und schnelle Verbindungen zum Internet und zu anderen Geräten. Das 35,6 cm große IPS-LED-Display bietet eine gestochen scharfe Darstellung und eignet sich perfekt für Streaming, Surfen und vieles mehr. Das robuste Gehäuse aus eloxiertem Aluminium in Kombination mit einem Kensington-Sicherheitsschlitz sorgt dafür, dass Ihr Gerät sowohl sicher als auch langlebig ist. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur und das reaktionsschnelle Touchpad ermöglichen ein komfortables und effizientes Tippen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Acer Aspire 14 A14-51M ist eine gute Wahl für alle, die Wert auf Leistung und Zuverlässigkeit legen.
Acer Aspire 14 A14-51M - Intel Core 5 120U / 1.4 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 35.6 cm (14") 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.5 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.85 cm x 22.55 cm x 1.78 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core 5 (Serie 1) 120U / 1.4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Intel Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
Acer BluelightShield-Technologie
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,24*
€ 917,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,49*
€ 916,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,59*
€ 913,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,02*
€ 909,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,72*
€ 900,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.