Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9513522
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     AALNBSS-SGR
EAN/GTIN:
     9350784024077
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der ALOGIC-Notebookständer ist ein hochwertiges Zubehör, das Ihr mobiles Computererlebnis verbessert. Mit seinem verstellbaren Klemmmechanismus, der von 11 bis 32 mm reicht, eignet er sich für ein breites Spektrum an Notebook- und Tablet-Größen und gewährleistet einen sicheren und stabilen Sitz für Ihr Gerät. Der Ständer ist aus robustem Aluminium gefertigt und verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. In das Design sind Silikonpads integriert, die eine Schutzschicht bilden, die sowohl reißfest als auch verschleißbeständig ist. Dies schützt den Ständer nicht nur vor täglicher Abnutzung, sondern auch vor Kratzern und Schäden an Ihrem Gerät. Egal, ob Sie im Büro, zu Hause oder unterwegs arbeiten, dieser Notebook-Ständer ist eine hervorragende Investition für alle, die ihren Arbeitsplatz verbessern möchten.
ALOGIC - Notebook-Ständer - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
8.1 cm
Gewicht
443 g
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Reißfest, Silikonpads, verschleißfest, 11 - 32 mm einstellbare Klemmung
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALOGIC
AAL6APNS-SGR
ab € 29,78*
Zubehör
ALOGIC
AALNBS-SGR
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.