Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC Embedded 7543P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7543P Prozessor 2,8 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7543P Prozessor 2,8 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-9513586
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000341E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2.8 ghz
Durch Erweiterung der EPYC Produktreihe um die AMD EPYC Embedded-Prozessorfamilie können die bahnbrechenden Leistungsvorteile der "Zen"-CPU-Architektur nun auch für viele Embedded-Anwendungen genutzt werden.
AMD EPYC Embedded 7543P - 2.8 GHz - 32 Kerne - 64 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC Embedded 7543P
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Architektur-Merkmale
"Zen 3" Core Architecture
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
32 Kerne
Anz. der Threads
64 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
225 W
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Anz. Anschluss
1P
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.711,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,93*
€ 3.465,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,21*
€ 3.434,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.798,22*
€ 3.329,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.746,91*
€ 3.268,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.711,08*
€ 3.226,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.