Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC Embedded 7713P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7713P Prozessor 2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7713P Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-9513589
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000337E
EAN/GTIN:
     8592978558451
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Durch Erweiterung der EPYC Produktreihe um die AMD EPYC Embedded-Prozessorfamilie können die bahnbrechenden Leistungsvorteile der "Zen"-CPU-Architektur nun auch für viele Embedded-Anwendungen genutzt werden.
AMD EPYC Embedded 7713P - 2 GHz - 64 Kerne - 128 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC Embedded 7713P
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Architektur-Merkmale
"Zen 3" Core Architecture
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
225 W
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.675 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Anz. Anschluss
1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.536,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.582,72*
€ 6.643,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.574,00*
€ 6.633,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.549,37*
€ 6.603,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.537,84*
€ 6.590,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.536,98*
€ 6.589,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.