| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9514205 Herst.-Nr.: 50130569-001 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der Honeywell-Netzadapter ist ein vielseitiges und unverzichtbares Zubehör für alle, die eine zuverlässige Ladelösung benötigen. Mit seinem externen Formfaktor ist er nicht nur leicht zu transportieren, sondern dank seines 4-poligen USB-Typ-A-Eingangsanschlusses auch universell kompatibel. Dieser Adapter ist in der Lage, einen maximalen Strom von 2 A und eine Spannung von 5 V zu liefern, so dass Ihre Geräte effizient und sicher aufgeladen werden. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, der Honeywell-Netzadapter ist die perfekte Lösung, um Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Honeywell - Netzteil - Brasilien - für ScanPal EDA50, EDA51, EDA51 HC, EDA51K Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Brasilien | | Gerätetyp | Netzteil - extern | Stromversorgungsgerät | Ausgangsspannung | 5 V | | Elektrischer Strom max. | 2 A | | Eingangsanschlüsse | 4-polig USB Typ A | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Honeywell ScanPal EDA50, EDA51, EDA51 HC, EDA51K |
|
| | |
| | | |
| |