Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz 125 Handle Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9514340
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBHN125S
EAN/GTIN:
     0731304429142
Das APC NetBotz 125 Handle Kit ist eine umfassende Lösung zur Verbesserung der Sicherheit und Überwachung Ihrer in Racks montierten Geräte. Ausgestattet mit einem HID-Proximity-Leser gewährleistet dieser Rack-Türgriff einen kontrollierten Zugang zu sensiblen Geräten und bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Die integrierten LED-Statusanzeigen ermöglichen eine einfache und unmittelbare visuelle Überwachung des Zugriffs und des Sicherheitsstatus und stellen sicher, dass die Integrität Ihrer Geräte stets gewahrt bleibt. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel und Montagekits enthalten, die eine schnelle und problemlose Einrichtung ermöglichen. Darüber hinaus erfüllt das APC NetBotz 125 Handle Kit ein breites Spektrum an Konformitätsstandards, einschließlich China RoHS, Richtlinie 2014/30/EU, EU RoHS, FCC Teil 15 B, Green Premium, Quecksilberfrei, REACH und RoHS, und stellt damit sicher, dass es nicht nur die globalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt, sondern auch Ihr Engagement für ökologische Nachhaltigkeit unterstützt. Dieses Produkt ist eine unverzichtbare Ergänzung für jedes APC NetBotz-Rack und bietet Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Sicherheit.
APC NetBotz 125 Handle Kit - Rack-Türgriff - einzel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Höhe
21.26 cm
Gewicht
400 g
Produkttyp
Rack-Türgriff - einzel
Packungsinhalt
3 Schlüssel, Montage-Kits
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
25.4 cm x 21 cm x 20.7 cm / 1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HID-Abstandsleser, LED status indicators
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, RoHS, REACH, China RoHS, Directive 2014/30/EU, EU RoHS, quecksilberfrei, Green Premium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,34*
€ 507,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,10*
€ 493,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,20*
€ 447,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.