Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartMemory - DDR5 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9514378
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P69976-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
HPE SmartMemory - DDR5 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Breite
190.5 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
40 g
Kapazität
128 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HPE P69976-B21
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Chip-Organisation
X4
Latenzzeiten
CL46 (46-45-45)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.721,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.789,58*
€ 6.889,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.776,06*
€ 6.873,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.735,49*
€ 6.825,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.721,96*
€ 6.809,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.