Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra 4120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9515546
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P46253-B21
EAN/GTIN:
     0190017667867
Sind Sie auf der Suche nach einer serverbasierten Dateninfrastruktur mit einem optimalen Gleichgewicht aus Leistung und wirtschaftlicher Kapazität für datenorientierte Initiativen? Der HPE Alletra 4120 Datenspeicherserver wurde speziell für die Ausführung eines breiten Spektrums von datenspeicherintensiven Workloads entwickelt, um Ihre datenorientierten Initiativen zum Erfolg zu führen. Von analytischen Data Lakes und universellem softwaredefinierten Datei- und Objektspeicher bis hin zu aktiven Archiven, konvergenter Datensicherung und vielem mehr bietet er Ihnen die Funktionen, die Sie benötigen, zu idealen Kosten, mit zuverlässiger Sicherheit und einem Cloud-Betriebserlebnis. Das beinhaltet auch die Nutzung as-a-service über HPE GreenLake, so dass Sie die Komponenten nicht mehr besitzen und warten, sondern nur noch nutzen müssen. HPE Alletra 4000 Datenspeicherserver Plattformen bieten die ideale Dateninfrastruktur für jede erfolgreiche datenfokussierte Organisation.
HPE Alletra 4120 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
48
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - Advanced EEC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Steckplätze 13 - 24 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar, HPE SmartMemory
Installierte Anzahl
0 GB / 6 TB (Max)
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Netzwerk
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Zubehör im Lieferumfang
5 System Dual-Lüftermodule
Kennzeichnung
AES, FIPS 140-2, Triple DES, TLS v1.2, Redfish API, ACPI 6.4, PCIe 5.0, SMBIOS 3.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-120/200-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
2
Betriebssystem / Software
Software
HPE Server UEFI, HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
81.28 cm
Höhe
8.75 cm
Gewicht
21.28 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C741
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA4677 Socket-E
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE iLO (Vorderseite: 1) (Service-Port) ¦ 1 x HPE iLO - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x VGA (1 hinten)
Steckplatz
3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe (x16-Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x FlexibleLOM (OCP 3.0 Modulsupport)
Einschübe
48 (gesamt)/ 48 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.475,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.812,16*
€ 9.296,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.761,12*
€ 9.235,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.562,37*
€ 8.999,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.475,42*
€ 8.895,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.