Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook S 15 S5507QA-MA052W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9515977
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB14Q2-M003R0
EAN/GTIN:
     4711387554562
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Entdecken Sie das ASUS VivoBook S 15, eine Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Multimedia-Fähigkeiten. Dieses Notebook verfügt über ein 15,6-Zoll-OLED-Display mit einer 3K-Auflösung, das leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne für ein optimales Seherlebnis bietet. Mit dem Qualcomm Snapdragon X Elite Prozessor und 32 GB LPDDR5X RAM bewältigt es intensive Anwendungen und Multitasking mit Leichtigkeit. Die 1 TB NVMe-SSD sorgt dafür, dass der Speicher nie zum Engpass wird. Die Harman Kardon Stereolautsprecher mit Dolby Atmos sorgen für einen satten, beeindruckenden Klang. Das für den modernen professionellen Einsatz konzipierte Gerät erfüllt die MIL-STD-810H-Normen und verfügt über einen Firmware-TPM-Sicherheitschip, der den Schutz Ihrer Daten gewährleistet. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter USB4 Gen 3 und HDMI-Anschlüsse, erleichtern den Anschluss von Peripheriegeräten und externen Displays. Das ASUS VivoBook S 15 ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Begleiter für Arbeit, Kreativität und Unterhaltung.
ASUS VivoBook S 15 S5507QA-MA052W - 180°-Scharnierdesign - Snapdragon X Elite X1E-78-100 / 3.4 GHz - Win 11 Home - Qualcomm Adreno - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") OLED 2880 x 1620 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - Cool Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ASUS IceCool-Design, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, IceBlades Lüfter, Dual-Kühllüfter, 0dB Ambient Cooling, CNC engraved logo
Farbe
Cool Silver
Gehäusematerial
Metall
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Software
Software inbegriffen
MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion), GlideX, StoryCube
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
70 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.42 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.26 cm x 22.69 cm x 1.59 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Qualcomm Hexagon NPU
Cache
42 MB
CPU
Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 / 3.4 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Qualcomm Adreno
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amp, Asus Audio Booster; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad, 1 RGB-Zone, 1.5 mm Tastenhub, ASUS ErgoSense, Copilot-Schlüssel
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB4 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
90 Watt, 20 V, 4.5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") OLED
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, 89 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0.2 ms Ansprechrate, VESA DisplayHDR 600
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
600 cd/m²
Auflösung
2880 x 1620 (3K)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,05*
€ 1.487,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,74*
€ 1.453,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,96*
€ 1.413,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,92*
€ 1.351,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.