Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 21LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9517130
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21LW0012GE
EAN/GTIN:
     0197530099168
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 21LW - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Ja - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, Zertifikatbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO-Authentifizierung (Fast Identity Online)
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Magnesium (Unterseite), Magnesium (oben)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, Lenovo Integrated Pen
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Software
Software inbegriffen
Intel Connectivity Performance Suite
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
54.7 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.25 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.17 cm x 21.46 cm x 1.64 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller, Intel AI Boost NPU
Cache
12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio Premium
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Graphics
Codec
Realtek ALC3287
Audiofunktionen
Eingang: Dolby Voice, 360° Fernfeld
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, TrackPoint, Digitalstift, UltraNav
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G-aufrüstbar
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, One Glass Solution, stromsparend, Eyesafe-Technologie
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
6400 MHz
Nenndrehzahl
7500 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
179 kg CO2-Emissionen
Recyclinganteil der Verpackung
Kunststofffrei
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
27
PAIA Version
1.4.0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.602,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,67*
€ 2.030,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,17*
€ 2.027,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,09*
€ 1.954,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,08*
€ 1.927,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,80*
€ 1.907,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.