Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 21L1 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Allgemein | Produkttyp | Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 57 Wh |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Ethernet-Controller | Intel I219-V |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.4 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.37 cm x 22.6 cm x 1.892 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller, Intel AI Boost NPU |
| Cache | 12 MB |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 155U / 1.7 GHz |
| Anz. der Kerne | 12 Kerne |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.8 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR |
| Kamera | Ja |
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Codec | Senary SN6147 |
| Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, Fernfeld |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Eingang | Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
| Schnittstellendetails | USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 2x2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN |
Wireless Broadband (WWAN) | Generierung | 4G-aufrüstbar |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
| Besonderheiten | Blendfreie, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Breitbild | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
| Geschwindigkeit | 5600 MHz |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 192 kg carbon emissions |
| Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 28 |
| PAIA Version | 1.4.0 |