Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 14 TMP214-43-TCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9518300
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B7MEG.001
EAN/GTIN:
     4711474156297
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Acer TravelMate P2 14 TMP214-43-TCO - AMD Ryzen 5 Pro 7535U / 2.9 GHz - Win 11 Pro - Radeon 660M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
Lackiert
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
53 Wh
Betriebszeit
Bis zu 19.5 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.6 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.99 cm x 24.54 cm x 2.295 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 5 Pro 7535U / 2.9 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.55 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS Sound
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
AMD Radeon 660M
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, feuchtebeständig, OceanGlass Touchpad, 1.55 mm Tastenhub, Copilot-Schlüssel
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4/DisplayPort (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Kingston
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
HDCP, Acer BluelightShield-Technologie, 10 ms Ansprechrate, 6-bit + FRC Color Depth, 78.6 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
309 kg CO2-Emissionen
PAIA Version
1.4.0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,19*
€ 901,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,09*
€ 891,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,08*
€ 878,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,03*
€ 856,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,08*
€ 811,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.