Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Sicherheitskabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9518860
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB220302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
eSTUFF - Sicherheitskabelschloss - Schlankes Kombinationsschloss, Keilschloss - Schwarz, Silber - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss - Schlankes Kombinationsschloss, Keilschloss
Länge
1.8 m
Produktmaterial
Zinklegierung, Kohlenstoffstahl
Durchmesser
4.5 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.6 cm x 12.9 cm x 3.9 cm / 120 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzabdeckung, 7x7 Kabelkonstruktion
Sicherheitskabelschloss
Bestimmt für
Notebook, Tablet-PC
Verriegelungsmethode
Zahlenschloss
Schlosstyp
Keil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.