Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert ITA2 USV (in Rack montierbar/extern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9518964
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     ITAC10121000A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Liebert ITA2 - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 380/400/415 V - 10 kW - 10000 VA - 3 Phasen - 9 Ah - USB - 13U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
13U
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Luftstrom von vorn nach hinten, Eco-Mode, Doppelwandlerprinzip
Kennzeichnung
IEC 62040-2, EN 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1, VFI-SS-111
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
58 dBA
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Menge
2
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 173 - 498 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
50/60 Hz
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
10 kW / 10000 VA
Effizienz
96.2%, 99% Eco mode
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
3 %
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
23 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Vertiv IntelliSlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.354,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.635,74*
€ 6.706,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.597,39*
€ 6.660,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.441,16*
€ 6.474,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.368,37*
€ 6.388,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.354,08*
€ 6.371,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.