| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9518981 Herst.-Nr.: ES517015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| eSTUFF Titan Shield - Schutzhülle für Tablet-PC-Display - klebend - klar - für Microsoft Surface Pro 9 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 120 g | | Farbe | Klar | | Produkttyp | Schutzhülle für Tablet-PC-Display | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | | Oberfläche | Glänzend | | Packungsinhalt | Reinigungstuch, Reinigungsset, Reinigungstücher (Wipes) | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1 cm x 29.2 cm / 130 g | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, ölbeständig, blasenfreie Aufbringung, abgerundete Ecken, shatter-resistant, protection against cracks and scratches, Hängebox-Verpackung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro 9 | Displayfilter | Installationstyp | Klebend | | Kratzfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |