Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9518984
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D8FA026EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
Server
Tower Server
Der ideale Server für kleine und mittelständische Unternehmen, die Performance der Enterprise-Klasse in einem einfach zu verwaltenden Towermodell suchen.
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F - Server - Tower - 4U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2356G / 3.2 GHz - RAM 16 GB - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - SSD 2 x 480 GB - Matrox G200 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: EMEA
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Tower - 4U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, TruDDR4
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Support, Team-Unterstützung
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5720
Remote-Management-Controller
XClarity Controller (XCC) Enterprise
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, EN55024, CB, CCC, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, GREENGUARD, GB 17625.1, CECP, VCCI Class A, EAC, GB 4943.1, INMETRO, NOM-019, EK1-ITB2000, KN35, UL 2819, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, LoA, NRCS, CISPR 32 Class A, UL 62368-1, Morocco, EN 55035, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ASHRAE Class A2, CELP, HJ 2507-2011, Energy-Related Products (ErP) Lot 9, ANSI, TP EAC 037/2016, EN 50581-1, AS/NZS 62368.1, UKCA, ICES-003 issue 7 Class A, NSF/ANSI 426, GB/T9254, CQC3135, CSA C22.2 No. 62368-1, NIST SP800-147B
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.6 cm
Tiefe
57.8 cm
Höhe
44.4 cm
Gewicht
23.6 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Grafikprozessor
Matrox G200
Videoschnittstellen
VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57.9 cm
Transporttiefe
76.3 cm
Transporthöhe
29.8 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C256
Taktfrequenz
3.2 GHz
CPU
Intel Xeon E-2356G
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA1200-Sockel
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
2 x 480 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 (1 intern)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x4 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - halbe Länge, volle Höhe (8x-Modus)
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
CO2-Fußabdruck
6390 Kohlendioxidemissionen in kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.966,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,41*
€ 2.532,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,64*
€ 2.487,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,82*
€ 2.396,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,22*
€ 2.365,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,49*
€ 2.340,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.