Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9519651
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0GG4-M007D0
EAN/GTIN:
     4711387288245
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Das ASUS ROG Strix G17 ist ein Kraftpaket aus Leistung und visueller Exzellenz, das für Gamer und Profis gleichermaßen entwickelt wurde. Sein Herzstück ist ein 17,3-Zoll-WQHD-Display, das mit 100 % DCI-P3-Farbraum, HDR-Unterstützung und einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz jedes Detail zum Leben erweckt. Unter der Haube sorgt die Kombination aus AMD Ryzen 9-Prozessor und NVIDIA GeForce RTX 4070-Grafik dafür, dass jede Anwendung reibungslos läuft - von Spielen bis hin zu anspruchsvoller Kreativsoftware. Die Konnektivität ist fortschrittlich: Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 bieten die Bandbreite und Stabilität, die für wettbewerbsfähige Spiele und nahtlose Online-Zusammenarbeit erforderlich sind. Das Hörerlebnis ist beeindruckend, dank Dolby Atmos und Hi-Res Audio, die satte, detaillierte Klanglandschaften liefern. Darüber hinaus bleibt das ASUS ROG Strix G17 dank seines ausgeklügelten Kühlsystems mit 0dB Ambient Cooling, Arc Flow Fans und Thermal Grizzly Conductonaut Extreme auch unter Druck kühl. Dieses Gaming-Notebook ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Tor zur Leistung und zu intensiver Unterhaltung.
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL044 - AMD Ryzen 9 7845HX - kein Betriebssystem - GeForce RTX 4070 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") 2560 x 1440 (WQHD) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Eclipse Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion, ASUS Aura Sync technology, BIOS-Schutz, ROG Intelligent Cooling, Arc Flow Lüfter, Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, 0dB Ambient Cooling
Farbe
Eclipse Gray
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
WEEE
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.5 cm x 28.2 cm x 3.08 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 64 MB
CPU
AMD Ryzen 9 7845HX
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.2 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Max-Q-Design, ROG Boost, Dynamic Boost, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, 1.9 mm Tastenhub, ASUS Overstroke Technology
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 Card (1 frei)
Schnittstellendetails
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
280 Watt, 20 V, 14 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3")
Besonderheiten
Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, HDR (High Dynamic Range), 3 ms Ansprechrate, IPS-Level, Dolby Vision
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
2560 x 1440 (WQHD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.444,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,52*
€ 1.905,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,95*
€ 1.883,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,31*
€ 1.785,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,16*
€ 1.750,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,04*
€ 1.718,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.