Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS S14NA-U12 Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9519754
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0CG0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387343203
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
asus mainboard
mainboard
Das ASUS S14NA-U12-Motherboard wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Computerumgebungen gerecht zu werden. Es unterstützt die Prozessoren der EPYC 8004-Serie und bietet eine robuste Grundlage für Anwendungen, die hohe Leistung erfordern. Mit 12 DIMM-Steckplätzen unterstützt es DDR5 SDRAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 4800 MHz und gewährleistet so eine schnelle Datenverarbeitung und einen effizienten Betrieb. Das Motherboard verfügt über zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für verbesserte Netzwerkkonnektivität sowie über eine Vielzahl von USB 3.2 Gen 1- und Gen 2-Anschlüssen für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Die Speicherflexibilität wird durch 2 M.2-Sockel gewährleistet, die die Speichertechnologien für einen schnellen Datenzugriff unterstützen. Darüber hinaus liefert die integrierte ASPEED AST2600-Grafikkarte mit 64 MB Videospeicher eine zuverlässige Grafikleistung, die sich für professionelle und Server-Managementaufgaben eignet. Dieses Motherboard wurde entwickelt, um die Anforderungen fortschrittlicher Computer zu erfüllen, und bietet eine Mischung aus Leistung, Konnektivität und Speicherfunktionen.
ASUS S14NA-U12 - Motherboard - SSI CEB - Socket SP6 - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - SSI CEB
Kompatible Prozessoren
EPYC 8004 series
Prozessorsockel
Socket SP6
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.48 cm
Tiefe
26.67 cm
Software inbegriffen
ASUS Control Center
Besonderheiten
Hardwarefeatures
ASMB11-iKVM
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher
64 MB
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Max. Größe
3 TB
Registriert oder gepuffert
Registriert
Bustakt
4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Management ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 12 x DIMM 288-polig ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x8 ¦ 1 x M.2 socket (22110 M.2 Key M slot) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x VGA - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,84*
€ 687,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,19*
€ 669,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,62*
€ 657,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,13*
€ 617,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.