Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo V15 G4 IRU 83A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9521421
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     83A1008UGE
EAN/GTIN:
     0197532134546
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit diesem extrem leistungsstarken Gerät, das die Zusammenarbeit fördert und von überall aus Leistung bringt. Das leichte Lenovo V15 G4 IRU ist mit Intel Core Prozessoren der 13. Generation und großem Speicher ausgestattet, um Sie durch die arbeitsreichsten Tage zu bringen. Von der 3D-Modellierung über Spiele bis hin zur Videobearbeitung - mit der integrierten Intel-Grafikkarte des Geräts holen Sie das Maximum heraus. Das 15,6-Zoll-FHD-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:9 und einem entspiegelten Bildschirm, der mit der Realität mithalten kann, ermöglicht das Arbeiten, Spielen und Anschauen Ihrer Lieblingssendungen. Der HD-Audio-Chip, 1,5 W x 2 Dolby Audio-Stereo-Lautsprecher und die HD 720p-Kamera bieten unübertroffene Audio- und Videoqualität bei virtuellen Meetings und Veranstaltungen. Mit Standardanschlüssen wie USB 2.0 und USB-C 3.2 Gen 1 ermöglicht das Gerät nahtlose Datenübertragungen und Konnektivität zu umliegenden Monitoren und Peripheriegeräten. Der integrierte Akku unterstützt schnelles Aufladen und hält viele Stunden lang.
Lenovo V15 G4 IRU 83A1 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 13420H / 2.1 GHz - kein Betriebssystem - UHD Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Iron Gray - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS
Farbe
Iron Gray
Gehäusematerial
Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
38 Wh
Betriebszeit
Bis zu 7.5 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 7.5 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
M.2 Card
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.65 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13420H / 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Codec
Realtek ALC3287
Max. unterstützte Monitore
2 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad, SMB Service Hotkey
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 2.0
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
1
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
274 kg CO2-Emissionen
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,66*
€ 458,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.