Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9522186
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-G2EZ00SB4
EAN/GTIN:
     5025232967575
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Das TOUGHBOOK G2 läutet eine unterschiedliche Ära von robusten Geräten für mobile Mitarbeiter ein. Es bietet alle Vorteile modernster Technologie, ermöglicht aber weiterhin die Nutzung bereits vorhandener Systeme - für mehr Flexibilität, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit. Mit modernen Komponenten entspricht das TOUGHBOOK G2 den Anforderungen der „Secured-Core PC" Serie an sicheren Rechnern, die Microsoft in Kooperation mit OEM Partnern entwickelt. Durch die besondere Integration von Hardware und Firmware bietet das Gerät die höchste Sicherheitsstufe gegen böswillige Cyberangriffe - heute und auch zukünftig. Das TOUGHBOOK G2 ist eines der ersten Windows Notebooks auf dem Markt mit sofort einsatzbereitem höchstem Level an Hardware-, Software- und Identitätsschutz.
Panasonic Toughbook G2 - Robust - Tablet - Intel Core i5 1245U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - 4G LTE-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstärkte Verriegelungs-Port-Abdeckungen, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, erhabene Blende, Schnellwechsel-SSD, herausnehmbarer Akku, austauschbarer Bildschirmschutz, Intel Hardware Shield
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff, Magnesiumlegierung, Elastomer
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter, Halteschnur für Eingabestift
Kennzeichnung
IP65, IP55, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
6300 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Duale Durchgangsantenne
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.19 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27.9 cm x 18.8 cm x 2.35 cm
Navigation
Empfänger
GPS
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz, IR-Kamera, Windows Hello, Kameraabdeckung
Kamera
Ja - 1080p (vorne)
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Max. unterstützte Monitore
5 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Integrierter Halter für Eingabestift
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
Dock ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN (RJ-45) ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4)
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE Advanced, 4G LTE
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Sierra Wireless EM7511
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
10.8 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
Entspiegelt, Direct Bonding-Technologie, Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, kapazitiver Touchscreen, Tages-/Nachtmodus
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.260,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,10*
€ 2.727,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,46*
€ 2.723,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,35*
€ 2.707,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,20*
€ 2.697,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.260,12*
€ 2.689,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.