Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMD Ryzen 9 9900X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 9 9900X
Artikel-Nr.:
     C1001-9522216
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000662
EAN/GTIN:
     8592978562762
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Höhere Geschwindigkeiten. Mehr Speicher. Größere Bandbreite. Sie müssen alle Hebel ziehen, das letzte Quäntchen herausholen und alles abräumen. Der AMD Ryzen 9 Prozessor wurde konzipiert, um Erwartungen zu übertreffen und neue Maßstäbe für Hochleistungs-Prozessoren zu setzen.
AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen 9 9900X
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
4.4 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Ryzen Master Utility, AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, AMD Precision Boost 2 Technology, "Zen 5" Core Architecture
Cache-Speicher
64 MB
Temperaturspezifikationen
95 °C
Herstellungsprozess
4 nm
Anz. der Kerne
12 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB ¦ L2 - 12 MB ¦ L1 - 768 KB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
28
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM5
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Radeon Graphics
Basisfrequenz
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,14*
€ 542,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,85*
€ 538,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.