Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 9700X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 7 9700X
Artikel-Nr.:
     C1001-9522218
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001404
EAN/GTIN:
     8592978561581
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Erleben Sie als einer der ersten einen AMD Ryzen 7 Prozessor - unglaublich leistungsstarke Multi-Core-Verarbeitung für ultimative Performance.
AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 32 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen 7 9700X
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.8 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Ryzen Master Utility, AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, AMD Precision Boost 2 Technology, "Zen 5" Core Architecture
Cache-Speicher
32 MB
Temperaturspezifikationen
95 °C
Herstellungsprozess
4 nm
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 32 MB ¦ L2 - 8 MB ¦ L1 - 512 KB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
28
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.5 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM5
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Radeon Graphics
Basisfrequenz
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,31*
€ 672,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,46*
€ 662,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,52*
€ 652,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.