Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack EC266D4-4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9523822
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EC266D4-4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASRock Rack EC266D4-4L - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - C266 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon, Pentium Gold
Chipsatz
Intel C266
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Unterstützung von SMBIOS 2,8, ACPI 6,4 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Systemspannung, Erkennung Gehäuseöffnung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash
LAN
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
32 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
4000 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 1 x Seriell ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x IPMI
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 2 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x8 ¦ 2 x PCIe 4.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ ASMedia ASM1061: SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - 2 Geräte
Interne Schnittstellen
1 x VGA - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x SGPIO - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,38*
€ 457,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.