Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake SMART W3 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9523947
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPW-0500NNFAWE-1
EAN/GTIN:
     4711475645363
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Thermaltake SMART W3 500W - Netzteil (intern) - ATX12V 3.1/ EPS12V - 80 PLUS - Wechselstrom 100-240 V - 500 Watt - aktive PFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 3.1/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor
ATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, einzelne 12-V-Schiene, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Unterspannungskorrektur, kompatibel mit Intel C6/C7 Sleep State
MTBF
100,000 Stunden
Kühlsystem
120-mm-Lüfter
Kennzeichnung
CB, FCC, ICES, cTUVus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Ausgangsstrom
+3.3V - 16 A ¦ +5V - 16 A ¦ +12V - 41.67 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A
Leistungskapazität
500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8.6 cm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.