Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS M3702WFAK WPE037W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9524253
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03M1-M00JB0
EAN/GTIN:
     4711387611616
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Entdecken Sie den ASUS M3702WFAK, einen All-in-One-Computer, der Effizienz und Unterhaltung neu definiert. Mit seinem 27-Zoll-Full-HD-Display, das eine 100%ige sRGB-Farbskala bietet, erhalten Sie lebendige und präzise Bilder, egal ob Sie an kreativen Projekten arbeiten oder Ihre Lieblingsmedien genießen. Die entspiegelte IPS-Technologie des Bildschirms sorgt für Klarheit aus jedem Blickwinkel und verbessert Ihr Seherlebnis. Die Audioqualität ist dank der Dolby Atmos-kompatiblen Standards und der Stereo-Soundausgabe ebenso beeindruckend und sorgt für ein beeindruckendes Audioerlebnis, das die atemberaubende Bildqualität ergänzt. Die Leistung ist mit einem AMD Ryzen 5-Prozessor, 16 GB LPDDR5-RAM und einer 1 TB NVMe-SSD effizient, sodass Multitasking und Speicherplatzprobleme der Vergangenheit angehören. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und mehrere USB- und HDMI-Anschlüsse sorgen für nahtlose Konnektivität und stellen sicher, dass Sie immer mit dem verbunden sind, was am wichtigsten ist. Erleben Sie mit dem ASUS M3702WFAK ein neues Maß an Produktivität und Unterhaltung.
ASUS M3702WFAK WPE037W - All-in-One (Komplettlösung) - Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe - Radeon Graphics - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: LED 68.6 cm (27") 1920 x 1080 (Full HD) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer - AI Ready
Farbe
Weiß
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Konfigurationsmerkmale
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Software
McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
250 cd/m²
Monitormerkmale
Blendfreie, an 3 Seiten ohne Blende, IPS-Level
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Farbraum
100% sRGB
Audioausgang
Kompatibilität
Dolby Atmos
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Audioeingang
Typ
Feldmikrofon
Kamera
Leistungsmerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Auflösung
720p
Kamera
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.3 cm
Tiefe
21.7 cm
Höhe
45.6 cm
Gewicht
8.9 kg
Tastatur
Verbindung
Drahtlos
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
2-in-1-Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte
Maus
Verbindung
Drahtlos
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.8 GHz
CPU
AMD Ryzen 5 7520U
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (1 Rückseite, 1 Seite) ¦ 1 x HDMI-Ausgang (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite) ¦ 1 x HDMI-Eingang (1 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 hinten)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,14*
€ 959,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,35*
€ 954,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,40*
€ 952,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,93*
€ 926,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,07*
€ 866,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.