Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9524686
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QPNEG.005
EAN/GTIN:
     4711474052490
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie das Gaming-Erlebnis mit dem Acer Predator Triton Neo 16. Dieses Notebook wurde entwickelt, um Leistung und visuelle Wiedergabetreue zu liefern. Mit einem 16-Zoll-WQXGA+-Display mit 100 % DCI-P3-Farbraum genießen Sie lebendige, lebensechte Farben und scharfe Details in jedem Bild. Die Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und die niedrigen Reaktionszeiten sorgen für ein flüssiges, realistisches Gameplay ohne Unschärfe. Unter der Haube ist das Acer Predator Triton Neo 16 mit einem Intel Core Ultra 9 Prozessor, 32 GB LPDDR5X RAM und NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafik ausgestattet und eignet sich damit für anspruchsvolle Spiele und kreative Aufgaben. Das Kühlsystem mit 5th Gen AeroBlade 3D-Lüftertechnologie und Flüssigmetallfett hält das System kühl und ermöglicht jederzeit Spitzenleistung. Die Acer TrueHarmony Technologie und die KI-Rauschunterdrückung sorgen für ein außergewöhnliches Hörerlebnis, wenn Sie Wert auf hohe Audioqualität legen. Mit einer breiten Palette an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Thunderbolt 4 und HDMI, können Sie eine Vielzahl von Geräten anschließen. Ob Sie nun spielen, kreativ arbeiten oder einfach nur Ihre Lieblingsinhalte genießen, das Acer Predator Triton Neo 16 bietet eine überzeugende Kombination aus Leistung, Performance und Mobilität.
Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51 - Intel Core Ultra 9 185H / 2.3 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD SED - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - glitzernd silberfarben - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, AeroBlade 3D-Lüftertechnologie der 5. Generation, Flüssigmetall-Wärmeleitpaste, Acer Purified Voice 2.0 Technology
Farbe
Glitzernd silberfarben
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
76 Wh
Betriebszeit
Bis zu 8.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6E AX1675i
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 24.917 cm x 2.083 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
24 MB
CPU
Intel Core Ultra 9 (Series 1) 185H / 2.3 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
NVIDIA G-SYNC, MUX Switch
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Arc Graphics
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, Acer PredatorSense, 3 RGB-Zonen, Copilot-Schlüssel, 1.3 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2x2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD - Self-Encrypting Drive - Samsung
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Besonderheiten
HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), 9 ms Ansprechrate, 8-bit Farbtiefe, Dynamic Display Switching (DDS), 87.5 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
6400 MHz
Nenndrehzahl
6400 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,33*
€ 2.325,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,55*
€ 2.309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,82*
€ 2.226,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,52*
€ 2.173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,70*
€ 2.121,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.