Der Aspire Vero wurde mit Blick auf die Erde entwickelt und ist ein Produkt mit einem Auge auf Nachhaltigkeit. Es wurde mit 30 % weniger CO2-Emissionen hergestellt, ist leicht recycelbar und passt sich den Bedürfnissen des Planeten an.
Acer Aspire Vero 14 AV14-52P - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Marianna Blue - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Systemkennwort |
| Farbe | Marianna Blue |
| Lokalisation | Region: Deutschland |
| Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Oberflächenveredelung | Struktur |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) |
Software | Software inbegriffen | Acer VeroSense |
Batterie | Kapazität | 50 Wh |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.5 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.867 cm x 22.357 cm x 1.79 cm |
Prozessor / Chipsatz | Cache | L3 - 12 MB |
| CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |
Audio & Video | Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone |
| Kameramerkmale | Temporal Noise Reduction |
| Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
| Kamera | Ja - HD |
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Audiofunktionen | Ausgang: Acer TrueHarmony Gen 2-Technologie |
Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad |
| Leistungsmerkmale | Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, 1.3 mm Tastenhub |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja (weiß) |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter | Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) - Kingston |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") |
| Besonderheiten | HDCP, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, 6-bit + FRC Color Depth, 80.99% screen-to-body ratio |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Farbraum | 100% sRGB |
Arbeitsspeicher | Technologie | LPDDR4X SDRAM |
| RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Geschwindigkeit | 4266 MHz |
| Nenndrehzahl | 4266 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
| CO2-Fußabdruck | 275 kg CO2-Emissionen |
| Recyclinganteil des Produkts | 30 % - recycelter Kunststoff |
| PAIA Version | 1.3.2 |