Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL345 Gen11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9526472
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P54208-B21
EAN/GTIN:
     0190017596112
Sind Sie auf der Suche nach einer skalierbaren Serverlösung mit einem einzigen Socket für Ihre virtualisierten datenintensiven Storage-Workloads mit großer Kapazität? Beim HPE ProLiant DL345 Gen11 Server handelt es sich um eine skalierbare 2U 1P-Lösung, die außergewöhnliche Rechenleistung und Speicheroptionen mit großer Kapazität bei 1P-Wirtschaftlichkeit bietet. Basierend auf den AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation mit 96 Kernen, erhöhter Speicherbandbreite (3 TB), Hochgeschwindigkeits-PCIe Gen5 I/O und EDSFF Datenspeicher, 20 LFF/ 34 SFF/ 36 EDSFF und vier GPUs auf der Vorderseite, ist dieser Server eine hervorragende 2U-Lösung für Ihre datenintensiven Workloads mit einem einzigen Socket. Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit dem Silicon Root of Trust von HPE sind in die Firmware integriert und erstellen einen digitalen Fingerabdruck für den AMD Secure Processor, um den sicheren Betrieb vor dem Bootvorgang zu bestätigen. Der HPE ProLiant DL345 Gen11 Server bietet eine beeindruckende Datenspeicher-Leistung und Optionen für datenintensive Workloads wie Software Defined Storage, Videotranskodierung und virtualisierte Anwendungen.
HPE ProLiant DL345 Gen11 - Server - Rack-Montage - 2U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap - keine HDD - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Online Spare Memory, HPE SmartMemory
Installierte Anzahl
0 GB / 3 TB (Max)
Steckplatz
12 (Gesamt) / 12 (frei)
Netzwerk
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Kennzeichnung
AES, WEEE, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, Redfish API, UEFI, SMBIOS 3.1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-120/200-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
64.6 cm
Höhe
8.75 cm
Gewicht
16.04 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
91.77 cm
Transporthöhe
27 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE iLO (Vorderseite: 1) (Service-Port) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten, 2 intern) ¦ 1 x VGA
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe (x16-Modus)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
3.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.382,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.633,69*
€ 6.704,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.600,12*
€ 6.664,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.460,35*
€ 6.497,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.393,67*
€ 6.418,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.382,92*
€ 6.405,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.