Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert ITA2 USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9526477
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     ITAC15161000A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Liebert ITA2 - USV - 15 kW - 15000 VA - 3 Phasen - 9 Ah - 24U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Menge
6
Stromversorgungsgerät
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
15 kW / 15000 VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.046,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.373,14*
€ 9.964,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.301,34*
€ 9.878,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.120,93*
€ 9.663,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.046,72*
€ 9.575,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.