Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert GXE GXE3-3000IMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9527528
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXE3-3000IMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Liebert GXE3-3000IMT USV von Vertiv wurde entwickelt, um einen zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Stromschutz für kritische Geräte zu bieten. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 % im Eco-Modus gewährleistet sie nicht nur die Sicherheit Ihrer Geräte bei Stromausfällen, sondern trägt auch zu erheblichen Energieeinsparungen bei. Diese USV zeichnet sich durch eine robuste Laufzeit von 3,3 Minuten bei Volllast aus und bietet damit ausreichend Zeit, um im Falle eines Stromausfalls die Arbeit zu sichern und Systeme sanft herunterzufahren. Die umfassenden Überspannungsschutzfunktionen schützen vor Spannungsspitzen, während der weite Eingangsspannungsbereich unterschiedliche Netzbedingungen abdeckt und so eine gleichbleibende Leistung gewährleistet. Die USB-Schnittstelle für die Fernverwaltung und die zahlreichen Ausgangsanschlüsse decken ein breites Spektrum an Konnektivitätsanforderungen ab und machen das Gerät zu einer idealen Lösung für den Schutz empfindlicher Elektronik in jeder Umgebung.
Liebert GXE GXE3-3000IMT - USV - Wechselstrom 230 V - 2700 Watt - 3000 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, EN 61000-4-5, RoHS, WEEE, REACH, RCM, IEC 62040-1, ISTA 2A, Morocco, UKCA
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
3.3 min bei Volllast ¦ 9.5 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 110 - 290 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Energie-Nennleistung
600 Joules
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
2700 Watt / 3000 VA
Effizienz
96% Eco mode, 91% online mode
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
34.5 cm
Gewicht
27.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
56 cm
Transporthöhe
46 cm
Transportgewicht
29.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EPO (emergency power off)
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.227,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,37*
€ 1.618,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,40*
€ 1.577,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,03*
€ 1.533,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,84*
€ 1.461,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.