Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Go 16 SFG16-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift Go 16 SFG16-72
Artikel-Nr.:
     C1001-9528797
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KWNEG.009
EAN/GTIN:
     4711474049759
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Acer Swift Go 16 SFG16-72 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 40.6 cm (16") OLED 3200 x 2000 (WQXGA+) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified Voice 2.0 Technology
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
AcerSense
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
50 Wh
Betriebszeit
Bis zu 8.5 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.6 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 24.81 cm x 1.695 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
12 MB
CPU
Intel Core Ultra 7 (Series 1) 155U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS Sound
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Videoauflösungen
1440p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction, Acer PurifiedView
Kamera
Ja - QHD
Grafikprozessor
Intel Graphics
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, OceanGlass Touchpad, Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste, 1.3 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) - Micron
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") OLED
Besonderheiten
HDCP, glänzend, CineCrystal, Acer BluelightShield-Technologie, Eyesafe-Technologie, 1 ms Ansprechrate, HDR 500 True Black, 91.5 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
3200 x 2000 (WQXGA+)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
313 kg carbon emissions
PAIA Version
1.4.0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 943,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,22*
€ 1.248,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,81*
€ 1.245,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,47*
€ 1.217,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,46*
€ 1.182,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,91*
€ 1.123,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.