Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire Go 14 AG14-31P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9529076
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KT8EG.003
EAN/GTIN:
     4711121924873
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Entdecken Sie das Acer Aspire Go 14, ein Notebook, das für Produktivität und Unterhaltung entwickelt wurde. Dieses Gerät verfügt über ein 14-Zoll-WUXGA-Display, das visuelle Eindrücke mit Klarheit und Farben zum Leben erweckt und von den Technologien Acer BluelightShield und ComfyView unterstützt wird, um ein komfortables Seherlebnis zu gewährleisten. Das Acer Aspire Go 14 wird von einem Intel Core i3 Prozessor angetrieben und ist mit 8 GB LPDDR5 SDRAM ausgestattet, so dass es Ihre täglichen Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen kann. Die KI-Rauschunterdrückung und zwei Mikrofone sorgen für eine kristallklare Kommunikation. Das Notebook verfügt außerdem über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort und USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, die Flexibilität für alle Ihre Anschlussanforderungen bieten. Mit seinem robusten Design, das zu 30 % aus recyceltem Kunststoff besteht, ist das Acer Aspire Go 14 nicht nur eine kluge Wahl für Ihre Computerbedürfnisse, sondern auch ein Schritt in Richtung nachhaltiger Technologie.
Acer Aspire Go 14 AG14-31P - Intel Core i3 N305 - Win 11 Home - UHD Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
Lackiert
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.02 W/kg (head) ¦ 1.02 W/kg (body) ¦ 1.02 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
50 Wh
Betriebszeit
Bis zu 13 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Single Stream (1x1)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.49 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.98 cm x 22.55 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 6 MB
CPU
Intel Core i3 N305
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.8 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Acer TrueHarmony Gen 2-Technologie; Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste, 1.3 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) - Western Digital
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
HDCP, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, 6-bit + FRC Color Depth, 82.53 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
2400 MHz
Nenndrehzahl
2400 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
Recyclinganteil des Produkts
30 % - Kunststoffrückseite
Recyclinganteil der Verpackung
100 %
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,04*
€ 681,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,91*
€ 671,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,63*
€ 652,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,28*
€ 606,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.