Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker SOLIX FS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9529350
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B5552411
EAN/GTIN:
     0194644035280
Erzeuge mehr Strom als PERC bei gleichem Energielevel. Mit vier 225W Solarpanels produzierst du 1046kWh und sparst jährlich 167€ an Stromkosten. Platziere das Solarpanel überall - auf runden Balkonen und gewölbten Wänden oder sogar auf dem Dach von Transportern. Biege es bis zu 213° für maximale Sonneneinstrahlung. Es braucht nur eine Person und keine Werkzeuge oder Halterungen. Das Panel wiegt federleichte 4,5kg, nur 1/5 des Gewichts eines typischen starren Solarpanels. Und falls du umziehst es lässt sich leicht entfernen und an einer anderen Stelle wieder anbringen. Genieße ganzjährig Strom mit IP67 staubund wasserdichtem Schutz sowie vollem Betrieb von -20°C bis 65°C. Die Leistungsabnahme ist minimal, mit 85% Output nach 15 Jahren Nutzung. Mit MI80 und Solarbank verbinden und maximale Leistung genießen.
Anker SOLIX FS20 - Solarkollektor - flexible - 225 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - Deutschland (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Solarkollektor - extern
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 12 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Staubschutz, flexibel, water-proof, TOPCon PV technology
Kennzeichnung
IP67, LVD 2014/35/EU, IEC 61215, IEC 61730
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
36 V
Elektrischer Strom max.
6.25 A
Leistungskapazität
225 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
115.9 cm
Tiefe
0.3 cm
Höhe
100.9 cm
Gewicht
4.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,26*
€ 735,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,17*
€ 665,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 557,79*
€ 663,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 555,96*
€ 661,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,88*
€ 626,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.