Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook CF-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9533722
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33UZ031B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Das vollrobuste 12" Toughbook CF-33 ist ein unerreicht flexibler und leistungsstarker mobiler Begleiter. Besonders Servicetechniker von Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie Polizei oder Rettungsdienste profitieren von der Vielseitigkeit beim mobilen Arbeiten.
Panasonic Toughbook CF-33 - Robust - Tablet - mit Tastatur-Dock - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 30.5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 (QHD) - Wi-Fi 6E - kbd: US Intl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - mit Tastatur-Dock - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, stoßfest, verstärkte Verriegelungs-Port-Abdeckungen, Hot-Swap-fähiger Akku, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, solarstrahlungsfest, widerstandsfähig gegen Sand, Regenschutz, vibrationsresistent, Staubschutz, beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, herausnehmbarer Akku, Intel Hardware Shield
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff, Magnesiumlegierung, Elastomer
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter, Halteschnur für Eingabestift
Kennzeichnung
MIL-STD-461F, IP65, IP55, MIL-STD 810H
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
2
Kapazität
2050 mAh
Betriebszeit
Bis zu 6.5 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Duale Durchgangsantenne
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.81 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Tablet mit Tastatur
31.2 cm x 28.9 cm x 4.57 cm
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.7 cm x 24.4 cm x 2.29 cm / 1.54 kg - Tablet ¦ 31.2 cm x 28.9 cm x 4.57 cm / 2.81 kg - Tablet mit Tastatur
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Autofokus, IR-Kamera, Windows Hello, Kameraabdeckung, Triple LED-Blitz
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 1080p (vorne)
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Max. unterstützte Monitore
4 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad
Leistungsmerkmale
Integrierter Halter für Eingabestift, Ständer
Tastaturlayout
US International
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SDXC UHS-II-Karte)
Schnittstellendetails
Dock ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Audio Line-in/out ¦ USB 2.0 ¦ Dock (am Tastatur-Dock) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (am Tastatur-Dock) ¦ USB 2.0 (am Tastatur-Dock) ¦ HDMI (am Tastatur-Dock) ¦ VGA (am Tastatur-Dock) ¦ LAN (am Tastatur-Dock) ¦ Seriell (am Tastatur-Dock)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
11.1 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
30.5 cm (12")
Besonderheiten
Entspiegelt, Direct Bonding-Technologie, Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, kapazitiver Touchscreen, Tages-/Nachtmodus, verborgener Modus
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
1200 cd/m²
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Tastaturname
Mk3 Premium Keyboard
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.003,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.222,95*
€ 3.835,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.191,39*
€ 3.797,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.086,91*
€ 3.673,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.028,36*
€ 3.603,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.003,63*
€ 3.574,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.