Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack 1U10E-MILAN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9535449
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     1U10E-MILAN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
ASRock Rack 1U10E-MILAN2 - Server - Rack-Montage - 1U - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 8 Lüfter
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte
10
Sensoren
Temperatur
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8211E
Remote-Management-Controller
Aspeed AST2500
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (47 - 63 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1600 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
80 cm
Tiefe
43.8 cm
Höhe
4.35 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
CPU-Anschluss
Socket SP3
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mezzanine card ¦ M.2 Card
Einschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.166,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.391,11*
€ 2.845,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.367,53*
€ 2.817,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.281,46*
€ 2.714,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.227,00*
€ 2.650,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.166,16*
€ 2.577,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.