Sind Sie auf der Suche nach einem robusten und flexiblen Tower-optimierten Server für Ihr KMU und Ihre Außenstellen? Der HPE ProLiant ML350 Gen11 ist ein leistungsstarker 2P-Tower-Server mit optionalem Rack-fähigen Chassis für verschiedene Umgebungen und bietet außergewöhnliche Rechenleistung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit. Basiert auf skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. und 5. Generation mit bis zu 64 Kernen, bis zu 8 TB DDR5, PCIe Gen5, verbesserter I/O- und GPU-Unterstützung und EDSFF-Speicher erfüllt der HPE ProLiant ML350 Gen11 Server eine breite Palette anspruchsvoller Workloads. Das Silicon Root of Trust verankert die Server-Firmware und erzeugt einen Fingerabdruck für den skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. und 5. Generation, dem genau entsprochen werden muss, damit der Server startet. Der HPE ProLiant ML350 Gen11 Server ist eine ausgezeichnete Wahl für verschiedene Workloads wie IT-Infrastruktur, Datamanagement, VDI, ERP/CRM. Mit diesem skalierbaren und anpassungsfähigen Server passen Sie sich an jede Umgebung an und beschleunigen Ihr wachsendes Unternehmen.
HPE ProLiant ML350 Gen11 - Server - Tower - 4U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4514Y / 2 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - HDD 2 x 2.4 TB - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Smart Choice
Allgemein | Typ | Server |
| Lokalisierung | Region: EMEA |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Formfaktor des Produktes | Tower - 4U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
RAM | Technologie | DDR5 SDRAM - Advanced EEC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | HPE SmartMemory, registriert, Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar, Online Spare Memory |
| Installierte Anzahl | 64 GB (installiert) / 8 TB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 32 GB |
| Steckplatz | 32 (Gesamt) / 30 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4400 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 |
| Ethernet-Controller | Broadcom BCM5719 |
| Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 6 |
| Ethernet-Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3 Standard Lüfter, CPU Standard Kühlkörper |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HPE Smart Choice |
| Kennzeichnung | ACPI 6.1, ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, FIPS 140-3, ErP Lot 9, SMBIOS 3.1, UEFI 2.7, Redfish API, TLS v1.2, Active Directory v1.0, APML |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Bügelschloss-Öse, Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-120/200-240 V |
| Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 1000 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% RH (non-condensing) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - OCP |
| Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe) |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
| Name des Speicher-Controllers | HPE MR408i-o Gen11 SPDM |
| Puffergrösse | 4 GB |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 30 MB |
| Cache pro Prozessor | 30 MB |
Betriebssystem / Software | Software | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 17.4 cm |
| Tiefe | 71.2 cm |
| Höhe | 46.2 cm |
| Gewicht | 24.73 kg |
Grafik-Controller | Videospeicher | 16 MB |
| Videoschnittstellen | VGA, DisplayPort |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C741 |
| Taktfrequenz | 2 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Hyper-Threading-Technologie |
| CPU | Intel Xeon Silver 4514Y |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA4677 Socket-E |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.4 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | HDD |
| Schnittstellen Typ | SAS |
| Kapazität | 2 x 2.4 TB |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort 1.1a (1 Front) ¦ 1 x HPE iLO - Type A (Vorderseite: 1) (Service-Port) ¦ 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 hinten) (Management Port) ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (4 hinten) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x USB 2.0 (1 intern) |
| Steckplatz | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) |
| Einschübe | 8 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |