Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL385 Gen11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9540340
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P77245-425
EAN/GTIN:
     0190017767796
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
Server
Sind Sie auf der Suche nach einer beschleunigungsoptimierten Lösung für die Ausführung Ihrer KI- oder Big Data-Analysen-Workloads? Beim HPE ProLiant DL385 Gen11 Server handelt es sich um eine 2U 2P-Lösung, die außergewöhnliche Rechenleistung, eine verbesserte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate und eine Speichertiefe mit 2P Rechenleistung bietet. Basierend auf den AMD EPYC Prozessoren der 9004 und 9005 Serie der 4. und 5. Generation mit bis zu 160 Kernen, erhöhter Speicherbandbreite und Kapazität, Hochgeschwindigkeits-PCIe Gen5 I/O, verbessertem GPU-Support und EDSFF Datenspeicher, ist der HPE ProLiant DL385 Gen11 Server eine hervorragende beschleunigeroptimierte 2U 2P-Lösung. Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit dem Silicon Root of Trust von HPE sind in die Firmware integriert und erstellen einen digitalen Fingerabdruck für den AMD Secure Processor, um den sicheren Betrieb vor dem Bootvorgang zu bestätigen. Der HPE ProLiant DL385 Gen11 Server ist eine ausgezeichnete Wahl für Rechen- und Datenspeicher-intensive Workloads, die eine erhöhte Anzahl von Kernen sowie Speicher- und I/O-Skalierbarkeit erfordern.
HPE ProLiant DL385 Gen11 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x EPYC 9124 / 3 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - SSD 2 x 480 GB - 1GbE, 10GbE - Monitor: keiner - Smart Choice
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: EMEA
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, HPE SmartMemory, Steckplätze 13 - 24 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar
Installierte Anzahl
64 GB (installiert) / 6 TB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Steckplatz
24 (Gesamt) / 22 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0, SNMP 3
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Ethernet-Controller
Broadcom BCM57416
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
6 x Standardlüfter, HPE Standard Kühlkörper, HPE Easy Install Schienen 2 Kit
Hersteller-Vertriebsprogramm
HPE Smart Choice
Kennzeichnung
AES, FIPS 140-2, Triple DES, IPv6 Ready, PCI DSS, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.1, SMBIOS 3.1, UEFI 2.7, Redfish API, APML 1.0, Active Directory v1.0
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1000 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - OCP
Anzahl Kanäle
8
Name des Speicher-Controllers
HPE MR408i-o Gen11 SPDM
Puffergrösse
4 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 64 MB
Cache pro Prozessor
64 MB
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.47 cm
Tiefe
64.64 cm
Höhe
8.75 cm
Gewicht
16.78 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
99.8 cm
Transporthöhe
27 cm
Transportgewicht
26.2 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3 GHz
CPU
AMD EPYC 9124
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Schnittstellen Typ
SATA
Kapazität
2 x 480 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE iLO (Vorderseite: 1) (Service-Port) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten, 2 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (1/10 Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 (x16-Modus)
Einschübe
8 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
4.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.601,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.750,70*
€ 5.653,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.711,19*
€ 5.606,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.632,16*
€ 5.512,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.605,82*
€ 5.480,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.601,97*
€ 5.476,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.