Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks XT Pro Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9543787
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-XT523P1_DBK01
EAN/GTIN:
     0886523303138
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Phanteks XT Pro Ultra - Tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Satin Black - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Satin Black
Produktmaterial
Stahl, ABS-Kunststoff
Systemgehäuse-Merkmale
Gigabyte RGB Fusion 2.0 Ready, Razer Chroma RGB, geeignet für vertikale Grafikkarten, Reset-Taste, Power-Taste, kompatibel mit MSI RGB Mystic Light Sync, kompatibel mit ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung, kompatibel mit ASRock Polychrome SYNC
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Kühlsystem
140 mm Lüfter x 4 ¦ Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 / 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler werden unterstützt ¦ Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / Kühler bis 240 mm werden unterstützt ¦ Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 / Kühler bis 120 mm unterstützt ¦ Mittelplatte: 120 mm Lüfterhalterung x 3
Maximale Länge Videokarte
415 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
184 mm
Maximallänge der Stromversorgung
270 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stand-Off-Abziehwerkzeug, 8 HDD-Schrauben, Staufachhalterung, dreifache SSD-Halterung, 30 Kabelbinder, 30 SSD/motherboard screws, 12 x 30 mm Lüfterschrauben, Abstandhalter für Mainboard
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
8.17 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.07 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
7 (gesamt)/ 7 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.