Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG CORELIQUID I240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9544079
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7ZW7A21-C24
EAN/GTIN:
     4711377233194
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Das MSI MAG CORELIQUID I240 Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem wurde entwickelt, um eine effiziente Kühlleistung und eine atemberaubende Ästhetik für Ihren PC zu liefern. Mit einem 240-mm-Aluminium-Radiator, zwei 120-mm-ARGB-Lüftern und einer Hochleistungspumpe, die mit 3400 Umdrehungen pro Minute arbeitet, leitet dieses Kühlsystem die Wärme effizient von Ihrer CPU ab und sorgt dafür, dass sie auch bei starker Belastung bei optimalen Temperaturen läuft. Das Design des doppelten Spiegeldeckels in Kombination mit der ARGB-Beleuchtung, die mit MSI Mystic Light Sync kompatibel ist, ermöglicht ein vollständig anpassbares Beleuchtungssetup, das die visuelle Attraktivität Ihres Systems erhöht. Der MSI MAG CORELIQUID I240 ist mit nylonumflochtenen EPDM-Rohren und einem Kupferkühlkörper ausgestattet, um eine zuverlässige und langlebige Kühllösung zu bieten. Seine universelle Kompatibilität mit einer Vielzahl von CPU-Sockeln, einschließlich Intels LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700 und AMDs Sockel AM4 und AM5, macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Builds. Darüber hinaus ist das Kühlsystem für den Heimwerker konzipiert und verfügt über EZ Connect und eine UNI-Halterung für einen problemlosen Installationsprozess. Egal, ob Sie ein erfahrener PC-Bauer oder ein PC-Neuling sind, das MSI MAG CORELIQUID I240 bietet sowohl die Leistung als auch die Ästhetik, um Ihr Computererlebnis zu verbessern.
MSI MAG CORELIQUID I240 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, AM4, AM5) - Kupfer - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.7 cm
Tiefe
11.92 cm
Höhe
2.7 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
EPDM-Gummi
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
ARGB fans, PWM-Steuerung, 3400 U/min Pumpen-Lüfterdrehzahl, double infinite mirror pump cap design, Pumpe MTTF 50.000 Stunden, ARGB Gen 2, UNI bracket, Micro Channel Technology, nylon-braided EPDM tubes, kompatibel mit MSI Mystic Light Sync, DIY friendly, EZ Connect, pre-installed cables cover
Gebläsehöhe
25 mm
Netzanschluss
4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder
Kompatibel mit
LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM4, Socket AM5
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Loop dynamic bearing
Kühlermaterial
Kupfer
Energieverbrauch
2.4 W
Nennstrom
0.2 A
Luftstrom
(70,7 CFM)
Kühlerabmessungen
277 mm x 119.2 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung CPU, wasserkühlung cpu
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.