Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 45 Large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1000970
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51645AE
EAN/GTIN:
     5702600294913
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 45 Druckpatrone schwarz (51645A), mit hoher Ergiebigkeit, nutzt die spezielle pigmentierte HP Tinte und bietet eine Auflösung von echten 600 x 600 dpi. Das Ergebnis: eine optimale Druckqualität auf HP Spezialpapieren und Folien – mit HP Deskjets, HP Officejets, HP Designjets und HP Photosmart Druckern.
HP 45 Large - 42 ml - Groß - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 83X; Officejet G55, g85, R40, R60, R80, T45, T65; Officejet Pro 11XX; psc 500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15.8 cm
Transporttiefe
11.7 cm
Transporthöhe
2.6 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
42 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Groß
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 930 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color Copier 110, 120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 210, 210lx, 260, 270, 280, 290 ¦ HP DesignJet 700, 750c, 750c plus, 755cm ¦ HP Deskjet 1100c, 1120c, 1120cse, 1120cxi, 1125c, 1180C, 1220c, 1220c/ps, 1220cse, 1220cxi, 1280, 1600c, 1600cm, 1600cn, 6122, 6127, 695c, 695cci, 697c, 710c, 712c, 720, 720c, 720cxi, 722, 722c, 810, 810c, 812c, 815c, 820, 820c, 820cse, 820cxi, 830, 830c, 832c, 850C, 850cxi, 850k, 855c, 855cse, 855cxi, 870, 870c, 870cse, 870cxi, 870k, 880, 880c, 882c, 890, 890c, 890cm, 890cse, 890cxi, 895, 895C, 895cse, 895cxi, 930, 9300, 930c, 930cm, 932, 932c, 935, 935c, 950, 950c, 952c, 960c, 960cse, 960cxi, 970, 970cse, 970cx, 970cxi, 990c, 990cm, 990cse, 990cxi, 995c, 995ck, 995cxi ¦ HP Officejet g55, g55xi, G55xi MFP, g85, g85xi, g85xi MFP, g95, k60, k60xi, K80, k80xi, R40, R40xi, R45, R60, R65, R80, R80xi, T45, T45xi, T65, T65xi ¦ HP Officejet Pro 1150C, 1150Cse, 1170C, 1170Cse, 1170Cxi, 1175C, 1175Cse, 1175Cxi ¦ HP Photosmart 1215, 1215vm, 1218, 1218xi, 1315, 1315xi, p1000, p1000xi, p1100, p1100xi ¦ HP psc 500, 500cxi, 500xi
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Pitney Bowes, Inkjet-Patrone für Pitney Bowes, Tintenstrahlpatrone für Pitney Bowes, Druckerpatrone für Rena, Inkjet-Patrone für Rena, Tintenstrahlpatrone für Rena, Druckerpatrone für Stielow, Inkjet-Patrone für Stielow, Tintenstrahlpatrone für Stielow, Druckerpatrone für Toshiba, Inkjet-Patrone für Toshiba, Tintenstrahlpatrone für Toshiba, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone für pitney bowes, druckerpatrone hp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.