Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C4192A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1001113
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4192A
EAN/GTIN:
     9018206063287
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Das HP Druckerzubehör für die HP Color LaserJets 4500/4550 verbindet höchste Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit mit professioneller Druckqualität – ideal für Anwender von Laserdruckern mit hohem Druckaufkommen.
HP C4192A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4192A) - für Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550DN, 4550HDN, 4550N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
42.1 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
1.04 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
HP Untermarke
LaserJet
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550dn, 4550DN Plus, 4550hdn, 4550HDN Plus, 4550n, 4550N Plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.