Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C4193A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1001114
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4193A
EAN/GTIN:
     0886982291496
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Das HP Druckerzubehör für die HP Color LaserJets 4500/4550 verbindet höchste Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit mit professioneller Druckqualität – ideal für Anwender von Laserdruckern mit hohem Druckaufkommen.
HP C4193A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (C4193A) - für Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550DN, 4550HDN, 4550N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
42.2 cm
Transporttiefe
14.9 cm
Transporthöhe
15.7 cm
Transportgewicht
1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550dn, 4550DN Plus, 4550hdn, 4550HDN Plus, 4550n, 4550N Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.