Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1001117
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4196A
EAN/GTIN:
     3606509985625
Suchbegriffe:
Transfereinheit
hp transfereinheit
transfereinheit
Das HP Color LaserJet C4196A Transfer-Kit für die HP Color LaserJet 4500/4550 Serien enthält ein Transferband, eine Transferrolle und zwei Luftfilter. Die typische Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß/25.000 Seiten in Farbe bei einem Deckungsgrad von durchschnittlich 5 %.
HP - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550DN, 4550HDN, 4550N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
47.6 cm
Transporttiefe
35.6 cm
Transporthöhe
31.7 cm
Transportgewicht
4.2 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker - Transfer Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550dn, 4550DN Plus, 4550hdn, 4550HDN Plus, 4550n, 4550N Plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.