| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1001669 Herst.-Nr.: 1382929 EAN/GTIN: 7346461277210 |
| |
|
| | |
| Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken. Prebate-Patronen sind alle neuen Patronen, die zu einem reduzierten Preis angeboten werden, mit der Bedingung dass der Kunde die leeren Patronen an Lexmark zurücksenden wird, um Recycling oder Wärmegewinnung zu ermöglichen. Das Prebate-Programm umfasst jetzt den größten Teil aller Laser-Zubehörteile, die von Lexmark hergestellt werden und hat damit dem Kundenwunsch nach niedrigeren Kosten, zuverlässigen Qualitätsteilen und minimalem Abfallaufkommen auf den Halden Rechnung getragen. Diese Prebate Druckkassette ist zum Druck von Etiketten bestimmt. Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone für Etikettenanwendungen LRP - für Optra S 12XX, S 16XX, S 1855, S 24XX, S 4059 Weitere Informationen: Verschiedenes | Preistyp | Lexmark Return Program (LRP) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Reinigungsfilzstab für Fixiereinheit ¦ 1 x Tonerkassette - bis zu 17600 Seiten | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone für Etikettenanwendungen | | Ergiebigkeit | Bis zu 17600 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark Optra S 1250, S 1250n, S 1255, S 1255n, S 1255N TR, S 1620, S 1620n, S 1625, S 1625n, S 1650, S 1650n, S 1655, S 1855, S 1855n, S 2420, S 2420n, S 2450, S 2450n, S 2455, S 2455n, S 4059 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner |
| | |
| |